Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード62265098 品番KW DSLP31.CC-GXHX-4R9T-Z444
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、3000 K の色温度と 18 → 33 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、3000 K の色温度と 18 → 33 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです。

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC アズワン品番65-7243-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする