Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード62265107 品番KW DSLP31.CC-JXJZ-4R9T-46A6
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、3000 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、3000 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです。

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC アズワン品番65-7242-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする