Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード62265168 品番GW QTLQS1.LM-LVL1-XX52-1-65-R18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準放射(ランベルトエミッタ) 色温度は 5700K です ESD 保護: 2 kVANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠 光束範囲は 130.0 lm → 160.0 lm です 発光効率:標準 157 lm/W。

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835 アズワン品番65-7250-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする