Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード62265186 品番KW DDLM31.EH-5J6K-A333-W4A4-140-R18
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコ
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 チップテクノロジー: InGaN on Sapphire 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: Cx:0.38、Cy:0.37 (CIE 1931 準拠(ホワイト 色温度: 3000 → 6500 K CRI: 80 (最小) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠。

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●シリーズ:SYNIOS S2222 アズワン品番65-7258-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする