Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:6 V●シリーズ:OSLON Compact PL 注文コード62265204 品番KW2 CFLNM2.TK
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:6 V●シリーズ:OSLON Compact PL アズワン品番65-7246-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする