Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード62265265 品番KW DCLMS2.EC-CXCZ-4H7I-1-20-R18
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 5000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 5000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2 アズワン品番65-7241-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする