Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3737 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62265317 品番KW HHL532.TK-S2S8-4L07M0-2686
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

OSRAM Opto Semiconductors OSLON Black Flat S コンパクトなチップは、卓越した輝度と優れた輝度により、高出力を実現しています。SMT デバイスは、非常に安定性が高く Durable で、標準的な SMT プロセスで使用できます。新しいはんだパッドレイアウトにより、高い信頼性と優れた熱管理が実現されています。パッケージ:SMD エポキシパッケージ 色:白
OSRAM Opto Semiconductors OSLON Black Flat S コンパクトなチップは、卓越した輝度と優れた輝度により、高出力を実現しています。SMT デバイスは、非常に安定性が高く Durable で、標準的な SMT プロセスで使用できます。新しいはんだパッドレイアウトにより、高い信頼性と優れた熱管理が実現されています。パッケージ:SMD エポキシパッケージ 色:白 標準放射:120 ° (ランベルトエミッタ) チップ・テクノロジー:UX : 3。

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3737●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:OSLON Black Flat S アズワン品番65-7246-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする