Opto Semiconductors LED 白 表面実装 PLCC-2 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード62265326 品番LW T6SH.CB-CZEY-FK0PM0-Z664
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

OSRAM Opto Semiconductors SMT LED にはリフレクタが内蔵されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD で、1B の腐食耐性クラスに属しています。白色 PLCC 2 パッケージです 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲は -20 → 110 ℃ です
OSRAM Opto Semiconductors SMT LED にはリフレクタが内蔵されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD で、1B の腐食耐性クラスに属しています。白色 PLCC 2 パッケージです 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲は -20 → 110 ℃ です。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:TOPLED アズワン品番65-7251-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする