Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1セット 1500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1500個) 仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.8 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:160→ 220 lm●レンズ形状:正方形●順方向電流:800mA 注文コード62265335 品番GW P9LR35.EM-L8M4-XX58-1
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.8 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:160→ 220 lm●レンズ形状:正方形●順方向電流:800mA アズワン品番65-7228-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする