OSRAM
OSRAMの 電子部品(オンボード)
OSRAMの 受動部品
OSRAMの 光エレクトロニクス製品
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1セット 1500個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1500個)
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:OSCONIQ S 5050
注文コード
62265360
品番
GW Q9LR32.HW-AEAF-M2-1-180-R18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥126,000
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:OSCONIQ S 5050
アズワン品番
65-7243-84