Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.8 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:180 →→ 240 lm●レンズ形状:正方形●レンズの仕上げ:拡散 注文コード62265448 品番GW P9LR35.EM-M1M6-XX53-1
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルト
最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外。

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.8 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:180 →→ 240 lm●レンズ形状:正方形●レンズの仕上げ:拡散 アズワン品番65-7258-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする