Opto Semiconductors LED 白 表面実装 サイドビュー 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード62265500 品番LW Y1SG-BFOO-GKJM-1
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

OSRAM Opto Semiconductors SMT LED は、側面発光型でパッケージ高電子機器、ゲーム、アミューズメント、ギャンブルなどの白物家電に使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD で、1B の腐食耐性クラスに属しています。白色 SMT パッケージに収容されています 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
OSRAM Opto Semiconductors SMT LED は、側面発光型でパッケージ高電子機器、ゲーム、アミューズメント、ギャンブルなどの白物家電に使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD で、1B の腐食耐性クラスに属しています。白色 SMT パッケージに収容されています 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 85 ℃。

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:Micro SIDELED アズワン品番65-7250-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする