Opto Semiconductors LED 表面実装 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62265527 品番LV CRBP.01-KXLY-AD-Q525-350-R18
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Osram Opto Semiconductor の LED は ART 装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス 3B ) シリコンレンズ付き SMD パッケージに収容されています
Osram Opto Semiconductor の LED は ART 装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス 3B ) シリコンレンズ付き SMD パッケージに収容されています。

仕様●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●シリーズ:OSLON Signal アズワン品番65-7257-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする