Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 600個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(600個) 仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:OSLON SSL 80 注文コード62265606 品番GT CS8PM1.13-LSLU-26-1
参考基準価格(税別)¥98,100 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:OSLON SSL 80 アズワン品番65-7251-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする