OSRAM
OSRAMの 電子部品(オンボード)
OSRAMの 受動部品
OSRAMの 光エレクトロニクス製品
OSCONIQ E 2835 SMT White LED 2700K 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
62265834
品番
GW QTLTS1.EM-H3HV-XX58-1-65-R33
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1
アズワン品番
65-7234-85