OSLON UV シリーズ 280nm 120 ° 紫外線 LED 13.5mW

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62265868 品番SU CULCN1.VC-GAGD-67-0-100-R18
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

OSRAM Opto Semiconductors OSLON R UV シリーズの UVC LED は、消毒、精製、処理、検知などの紫外線照射が必要な用途に合わせた柔軟な設計を実現しています。ガラスカバーを内蔵したセラミックパッケージが付属しています AlGaN ベースのフリップチップ
OSRAM Opto Semiconductors OSLON R UV シリーズの UVC LED は、消毒、精製、処理、検知などの紫外線照射が必要な用途に合わせた柔軟な設計を実現しています。ガラスカバーを内蔵したセラミックパッケージが付属しています AlGaN ベースのフリップチップ。

仕様●LED数:1●ピーク波長:280nm●放射束:13.5mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UV アズワン品番65-7247-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする