曜日別特売
T-3034-1C PCR 12連チューブ用キャップ ドームトップ 0.2ml T-3034シリーズ ビーエム機器 62266035

PCR 12連チューブ用キャップ ドームトップ 0.2ml T-3034シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(960本)
内容量1個(960本)注文コード62266035品番T-3034-1C
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

スタンダードドームキャップ(浅い)
バージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない
ナンバリング(キャップ:A~L)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減
未滅菌
※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせてのご使用はお避けください。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする