曜日別特売
T325-1VN PCRシングルチューブ ドームトップ 0.2ml ナチュラル T325-1VNシリーズ Simport 62266236

PCRシングルチューブ ドームトップ 0.2ml ナチュラル T325-1VNシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1個(1000本)注文コード62266236品番T325-1VN
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スタンダード(ドームトップ):0.2ml
PCRチューブでは珍しい胴体部に書き込み可能なタイプ
プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする