曜日別特売
R-2SBS-G PCRチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格 R-2SBS-Gシリーズ ビーエム機器 62266437

PCRチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格 R-2SBS-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード62266437品番R-2SBS-G
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,759
販売価格(税別)
21,599

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格(フタなし)
ANSI/SLASスタンダード
4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)
7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能
0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):128.0x85.9x25.9mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P●色:黄 ⇔ 緑●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする