曜日別特売
PCR-96-L PCRプレート 96well シンプレート 0.1ml ナチュラル PCR-96-Lシリーズ ビーエム機器 62266559

PCRプレート 96well シンプレート 0.1ml ナチュラル PCR-96-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(50枚)注文コード62266559品番PCR-96-L
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。通常の 0.2ml PCRプレートよりウェルの深さを浅くする事により、サンプルとヒートリッドとの 距離を縮め、反応の効率化を計りました。チューブの結露防止効果にもなります。0.15ml以下の微量PCRに最適。縦(A~H)、横(1~12)に印字あり。未滅菌。※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

仕様●50枚(10×5pk)●オートクレーブ不可●DNase,RNase,Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-96-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする