曜日別特売
BMPCR-96-C PCRプレート 96well シンプレート 0.2ml ナチュラル BMPCR-96-Cシリーズ ビーエム機器 62266568

PCRプレート 96well シンプレート 0.2ml ナチュラル BMPCR-96-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(50枚)
内容量1個(50枚)注文コード62266568品番BMPCR-96-C
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。
材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。
縦(A~H)、横(1~12)に印字あり
未滅菌
※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合キャップ:PCR-8CNEW, QPCR-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3812-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする