曜日別特売
PCR-96-I2 PCRプレート 96well シンプレート 0.2ml ナチュラル PCR-96-I2シリーズ ビーエム機器 62266595

PCRプレート 96well シンプレート 0.2ml ナチュラル PCR-96-I2シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(25枚)注文コード62266595品番PCR-96-I2
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,739
販売価格(税別)
13,399

PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。
材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。
縦(A~H)、横(1~12)に印字があります。
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-96-PEM●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-8CNEW●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3839-82
注意
●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする