PipetPALplus 12chマルチチャンネルピペット PALP-12シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 62267304 品番 PALP-12-300
参考基準価格(税別)¥96,500 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。

仕様●Volume(μl):Min.50●Accuracy(%):±1.6●Precision(%):±1.5●Basic degree(μl):1●Fit to:300μl●Volume(μl):150●Accuracy(%):±1.2●Precision(%):±1.0●Basic degree(μl):1●Fit to:300μl●Volume(μl):Max.300●Accuracy(%):±1.0●Precision(%):±0.6●Basic degree(μl):1●Fit to:300μl●構成:ピペット本体、較正キー、IDラベル、グリース、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3839-03
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする