- スチールワゴン ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ 62267775 - スチールワゴン ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ 62267775 - スチールワゴン ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ 62267775 - スチールワゴン ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ 62267775 - スチールワゴン ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ 62267775

スチールワゴン ステップストッパー付きキャスター搭載

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62267775 品番 -
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上

段数3 耐荷重(kg)180 均等荷重(kg)60 材質(本体)スチール 引出しなし キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)ゴム レッド 用途荷物の運搬に 仕様トレーにはゴム製シートが付いています。 質量(kg)15.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含) ストッパーあり(×2) トレー深さ内寸(mm)56 天板厚さ(mm)0.8 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段) フレーム厚さ(mm)1.6
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※お客様組立品となります。
※棚は固定です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62267766
2021-11-02
用途:
商品の整理、運搬など
卸売・小売業

モノタロウのスチールワゴンはとてもしっかり作られていてネジも緩みにくいセルフビスを使用されている。ストッパーも強力でちょっとした坂でも止まる。値段的にもリーズナブルな商品だと思う。まとめて3台購入。ただ組立は付属のスパナは役立たず、是非ラチェットレンチを使用して下さい。

2人が参考にしています
対象商品:
62267766
2022-07-04
用途:
作業台
株式会社リュウエイ 様 (製造業)

組み立て時に使用する付属の工具が使用出来ないため別工具で組み立てた。

対象商品:
07294901
2021-01-13
用途:
梱包機置き
卸売・小売業

他のレビューで丈夫ということで購入。
しっかりした作りでキャスターも申し分なく満足です
組み立て時は付属器具より自前の器具を使用したのでスムーズでした

対象商品:
07294901
2020-03-16
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

最上部に溶接機を乗せて、他の段に溶接棒、溶接面、手袋、ハンマー等、必要な物を乗せています。使う時にサッと引っ張り出し、軽い力で移動、重宝しています。リピート買いして、ねじボルト、電機部品等のストックにも使用しています。

対象商品:
07294901
2020-04-15
用途:
動物のお世話の時
その他業種

完成したワゴンはとても良いのですが、組み立てるのに女性2人で3時間もかかりました。ネジの締め方を理解するまでにもとても時間がかかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
07294901
2019-09-28
用途:
家庭の台所の物置として設置
卸売・小売業

組み立てのこまかい説明は無く、レンチふたつで締めるのに慣れてなくてちょっと苦労しましたが、そんな素人のたどたどしい組み立て方でもしっかりした仕上がりにできあがってくれてとても安定感があり、気に入っています。

対象商品:
08755406
2019-04-01
用途:
運搬作業
製造業

ブレーキも付いており軽くて非常に使いやすく、大きさも申し分なく作業に最適です。

対象商品:
07294901
2019-03-22
用途:
普段使う工具類をこのワゴンに置き、みにバイスも取り付けてちょとした作業はバッチリ。
農・林・水産業

組立は少々時間掛かったが値段を思いば、納得。
強度的にも満足です。タイヤも大径で動きやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
高さはキャスター部分も含めた高さでしょうか。
回答:
キャスター、およびハンドル部分を含めた全高です。
2021-07-02
質問:
どの部分が組み立てとなりますでしょうか。また、取っ手は取り外せますでしょうか。
回答:
トレー、支柱、キャスター、取っ手が組立てとなります。また、取っ手は取り外せます。
2021-07-02
質問:
ゴムのトレーは後付けになりますでしょうか。
回答:
トレーの中にゴムシートを敷く様になっております。
2021-07-02

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする