PNOZsigmaシリーズ Output Module PNOZ用 DINレール ねじ 98 x 17.5 x 120 mm 出力モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268905 品番750107
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

EN60947-5-1、EN60204-1 VDE0113-1
PNOZsigma シリーズコンタクト増設ブロック
PNOZ sigma シリーズ安全ブロック用増設モジュール 拡張ブロックにより、ベースユニットの安全接点が強化され、数が増加します。 コンタクト拡張ブロックは既存の電気回路を拡張します。コンポーネントに障害が発生しても、安全性は保証されます。 スプリング端子を介して接
EN60947-5-1、EN60204-1 VDE0113-1。PNOZsigma シリーズコンタクト増設ブロック。PNOZ sigma シリーズ安全ブロック用増設モジュール 拡張ブロックにより、ベースユニットの安全接点が強化され、数が増加します。 コンタクト拡張ブロックは既存の電気回路を拡張します。コンポーネントに障害が発生しても、安全性は保証されます。 スプリング端子を介して接続する取り外し可能な端子。 DINレール取り付け。

仕様●シリーズ:PNOZsigma●タイプ:Output Module●併用可能製品:PNOZ●電源電圧:24 V●通常端子構成:4NO (安全)、NC (補助)●入力数:0●出力数:5●許容入力:2 W●取付方法:DINレール●寸法:98 x 17.5 x 120 mm アズワン品番65-7316-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする