PSR-Mシリーズ 入力 / 出力モジュール 安全システム用 I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●範囲:PSR●シリーズ:PSR-M●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:安全システム●電源電圧:24 V●入力数:9●出力数:12 注文コード62269359 品番1104974
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能
Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。高い拡張性:個々の要件に高い適応性を備えた、コスト効果の高い安全ソリューションです 取り扱いが簡単:ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単で、迅速な起動が可能です 詳細な診断:包括的で使いやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます。

仕様●範囲:PSR●シリーズ:PSR-M●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:安全システム●電源電圧:24 V●入力数:9●出力数:12 アズワン品番65-7329-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする