画像準備中

PSU 高効率高耐久フルモジュラー電源ユニット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●容量:650W●80Plus:80PLUS Gold●ファンレス:-●プラグイン:-●搭載ファン:自動回転数制御対応120mm静音ファン●保護回路:OCP、OVP、UVP、NLO、SCP、OPP、OTP、SIP●安全性許認可:--●付属品:1×取扱説明書 1×ACコード ※付属品は予告なく変更される可能性があります。-●製品サイズ:W150mm×D140mm×H86mm●製品重量:約1.30kg●パッケージサイズ:W280mm×D203mm×H103mm●パッケージ重量:約2.50kg●保証:7年 注文コード62269605 品番NE650G M
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

小型システムに適した奥行140mmのコンパクト設計
80PLUS Gold認証取得 高効率高耐久フルモジュラー電源ユニット。静音性に優れた120mm自動回転数制御ファン搭載。日本メーカー製コンデンサを採用。優れた変換効率と低ノイズを実現するサーバーグレードLLC。ケーブルマネジメントに優れたフルモジュラー仕様。優れた保護回路と高耐久設計で長期7年保証付帯。Antec NE GOLD M。

仕様●容量:650W●80Plus:80PLUS Gold●ファンレス:-●プラグイン:-●搭載ファン:自動回転数制御対応120mm静音ファン●保護回路:OCP、OVP、UVP、NLO、SCP、OPP、OTP、SIP●安全性許認可:--●付属品:1×取扱説明書 1×ACコード ※付属品は予告なく変更される可能性があります。-●製品サイズ:W150mm×D140mm×H86mm●製品重量:約1.30kg●パッケージサイズ:W280mm×D203mm×H103mm●パッケージ重量:約2.50kg●保証:7年 アズワン品番65-5649-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする