PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 使いきり手袋
PackStyle(パックスタイル)の ニトリルゴム ディスポ手袋
PSニトリル手袋 スタンダード 青・粉無 SS 100枚×30パック入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30パック×100枚)
注文コード
62269770
品番
00531621
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
日本初!HACCP製品認証を取得。強度とコストのバランスが良いタイプ。手首部分から取り出しでき衛生的。調理から盛りつけまで幅広く。
仕様
●サイズ:SS●材質:合成ゴム(NBR)●重量:4.5g●厚さ:100μ
アズワン品番
65-6894-03