RESCUE REQUEST レスキューリクエスト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62270996 品番-
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

いざというとき助かる空に向かって伝えるシート
ライフラインが途絶えても救助側に伝わる、目立つ危険色を用いた視認性の高いシートです。
通信手段がない環境の中で、救助側が事前に知っておきたい情報を伝える機能も兼ね備えています。
雨の中や水害の場合でも『書ける・消えない』マジックマーカーで確実に情報を伝えることができます。
特殊な不織
いざというとき助かる空に向かって伝えるシート。ライフラインが途絶えても救助側に伝わる、目立つ危険色を用いた視認性の高いシートです。通信手段がない環境の中で、救助側が事前に知っておきたい情報を伝える機能も兼ね備えています。雨の中や水害の場合でも『書ける・消えない』マジックマーカーで確実に情報を伝えることができます。特殊な不織布を採用しており、火災時に火が燃え移る二次災害を抑えます。

仕様●セット内容:避難者シート1枚、緊急シート1枚、数字記入シート2枚、グラックマーカー、予備シート1枚●マーカー材質:油性●シート材質:不織布(セルロース/ポリエチレンテレフタレート)●シートサイズ:本体/約 W2440×H900mm、数字記入用予備シート/W1230×H900mm アズワン品番65-4330-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする