KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
RN73R Thin Film 0805 Kit 1K - 100K
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62271556
品番
RN73R2ATTD25
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:73●テクノロジー:薄膜●シリーズ:RN73R●個数:1000
アズワン品番
65-6931-57