KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
RN73R Thin Film 1206 Kit 1K - 110K
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62271565
品番
RN73R2BTTD25
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:74●テクノロジー:薄膜●シリーズ:RN73R●個数:1000
アズワン品番
65-6931-58