ROLINE Type C - DisplayPort Cable Adapte

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CN1:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB C●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m 注文コード62271714 品番11.04.5845-10
参考基準価格(税別)¥7,070 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています DisplayPortソケットからケーブルが不用意に抜けない実用的なプラグ設計
Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています DisplayPortソケットからケーブルが不用意に抜けない実用的なプラグ設計。

仕様●CN1:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB C●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m アズワン品番65-7441-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする