seca (セカ)
seca (セカ)の 体重計・体組成計
seca (セカ)の 体重計
RS232インターフェースボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62271757
品番
seca 480
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
seca 651/655u/655uh/655hへの取付けで、RS232c出力が可能となります
seca 651/655u/655uh/655hへの取付けで、RS232c出力が可能となります。
仕様
●サイズ(W×H×D):110×30×100 mm●重量:180g●ケーブル長さ:1.1m●材質:プラスチック
アズワン品番
65-6911-08