KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
SG73P1JT Resistor Kit 0603 10R - 10K
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62272694
品番
SG73P1JT-KIT1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:73●テクノロジー:厚膜●シリーズ:SG73P●個数:1000
アズワン品番
65-6931-88