SG73P2AT Resistor Kit 0805 10R - 10K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62272710 品番SG73P2AT-KIT1
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:73●テクノロジー:厚膜●シリーズ:SG73P●個数:1000 アズワン品番65-6931-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする