KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
SG73P2BT Resistor Kit 1206 10R - 10K
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62272719
品番
SG73P2BT-KIT1
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:73●テクノロジー:厚膜●シリーズ:SG73P●個数:1000
アズワン品番
65-6935-80