SG-ESRドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62272868 品番SGESR9.48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,430
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

鋼からステンレス鋼 アルミまで幅広い被削材に対応した高汎用ドリルです。

仕様●直径(mm):9.48●全長(mm):131●溝長(mm):81●シャンク径(mm):10 アズワン品番65-5734-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする