SIG100 Sensor Integration Gateway with l

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62273008 品番SIG100-0A0111100
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

センサ統合ゲートウェイSIG100 Sensor Integration Gateway は、デジタル標準信号の収集と監視をこれまでより簡単にする IO-Link センサハブです。論理的な決定はユーザー設定に基づいて行われ、結果は IO-Link 経由で任意のに送信されますバイナリセンサを任意の IO-Link Master に簡単に接続できます 6 つの設定可能なポート それぞれ 2 つのバイナリ入
センサ統合ゲートウェイSIG100 Sensor Integration Gateway は、デジタル標準信号の収集と監視をこれまでより簡単にする IO-Link センサハブです。論理的な決定はユーザー設定に基づいて行われ、結果は IO-Link 経由で任意のに送信されますバイナリセンサを任意の IO-Link Master に簡単に接続できます 6 つの設定可能なポート それぞれ 2 つのバイナリ入力又は出力を備え、最大 12 個の標準 I/O を接続できます バイナリ入力及び ou で構成されている自律センサシステムを迅速かつ簡単に設定できます注。

仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:6●コネクタサイズ:M12●通信プロトコル:IO-LINK●重量:289g●材質:ABS●IP保護等級:IP67●インターフェイス:IO-Link●IOリンクリビジョン:V1.1●温度範囲: 40 → +60 ℃ アズワン品番65-7314-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする