SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●許容入力:1.07 kW●ACモータタイプ:同期●電源電圧:480 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2104 注文コード62273157 品番1FK2104-5AK00-0MA0
参考基準価格(税別)¥319,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●許容入力:1.07 kW●ACモータタイプ:同期●電源電圧:480 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2104 アズワン品番65-7295-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする