SIEMENS
SIEMENSの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
SIEMENSの インバータ
SIEMENSの インバータ本体
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:480 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2104
注文コード
62273166
品番
1FK2104-5AF11-1MA0
参考基準価格(税別)
¥357,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:480 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2104
アズワン品番
65-7295-59