※代表画像

SUPGP-L900 ステンレスガードポール プレート式 カネタ商会 62273183 SUPGP-L900 ステンレスガードポール プレート式 カネタ商会 62273183

ステンレスガードポール プレート式

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62273183 品番SUPGP-L900
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は103,791円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるステンレスガードポールです。

用途屋内用 材質SUS304 外径×高さH(Φmm×mm)101×900 プレート寸法(mm)250×250×t3.0 取付ボルトM12 プレート一体型プレート
注意
※取付用アンカーボルトは別途ご用意ください。
※個人宅配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする