SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-7294-58 注文コード62273279 品番1FL6034-2AF21-1MH1
参考基準価格(税別)¥203,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はアズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034 アズワン品番65-7294-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする