※取込み口
カネタ商会
オールステンレスちりとり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62273339
品番
DST-H(穴あり5Φ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
板厚を限界まで落とし軽量化を実現。肉・野菜のカット片の回収に最適です。取込口にR加工を施しゴミ回収をしやすくしました。ちりとりは重ねることが可能で収納場所を取りません。
材質
SUS304
質量(kg)
約1.25
ハンドル高さ(mm)
600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×300×85
ハンドル厚さ(mm)
2
本体板厚(mm)
0.8
注意
※個人宅配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません