S-K2防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K2Sシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):4400●全高(mm):101●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):50●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:光沢バレル●質量:162.4g 注文コード62273340 品番S-K2S 12X75
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。

仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):4400●全高(mm):101●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):50●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:光沢バレル●質量:162.4g アズワン品番65-6332-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする