曜日別特売
- 建築塗装用テープ 弁慶 カモ井加工紙 62273409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

建築塗装用テープ 弁慶

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5巻×10パック)注文コード62273409品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。直線性に優れ見切りが良い。

用途建築塗装用テープ幅(mm)24テープ長さ(m)18基材和紙主な用途塗装用粘着剤アクリル系粘着力2.3N/10mm厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)8引張強度(N/15mm)50RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-30
用途: 作業時
今井塗装建設業・工事業

弁慶いいです!
剥がす時に切れなく
使い勝手いいです!
またリピします!

対象商品 : 62273384
2023-03-30
用途: 作業時
今井塗装建設業・工事業

弁慶いいです!
剥がす時に切れなく
使い勝手いいです!
またリピします!

対象商品 : 62273409
2022-08-07
用途: 外壁塗装のコーキング
建設業・工事業

はがす時に切れずに剥がれます。次回からもこのテープを使います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする