S-L壁側〜コーナー用サンアジャストボルト S-LRWシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):1900●全高(mm):105●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):63●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:250.4g 注文コード62273550 品番S-LRW 16X75
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

三角状の底部になっているアジャストボルトです。
壁側や角の設置に。

仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):1900●全高(mm):105●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):63●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:250.4g アズワン品番65-6332-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする