SMDレジスタ 0.06Ω 2512 6432M 3W 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード62273787 品番WFMB2512R0600FEA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.06Ω●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:3W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃ アズワン品番65-7043-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする