SMDレジスタ 0.1Ω 2512 6432M 3W 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード62273875 品番WFMB2512R1000FEA
参考基準価格(税別)¥318,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:0.1Ω●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:3W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃ アズワン品番65-7034-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする