SMDレジスタ 0.3mΩ 3921 3W 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード62274015 品番PU3921FKN130U3L
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

300 m Ω の Yageo シャント抵抗器 PU シリーズで、溶接技術で鉛フリー終端を実現しています。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
300 m Ω の Yageo シャント抵抗器 PU シリーズで、溶接技術で鉛フリー終端を実現しています。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-6997-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする