300 m Ω の Yageo シャント抵抗器 PU シリーズで、溶接技術で鉛フリー終端を実現しています。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造 300 m Ω の Yageo シャント抵抗器 PU シリーズで、溶接技術で鉛フリー終端を実現しています。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造。